Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 39, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 39, weiß
ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 39, weiß
Artikel-Nr.:
     283-843050
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79150-39
EAN/GTIN:
     4052339003920
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandalen
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität. - gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 39 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Sandale, ESD-Sandale, Latschen, Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79153-39
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.