Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 41, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 41, weiß
ESD-Clog Reflexor 36902/36912, Größe 41, weiß
Artikel-Nr.:
     283-844720
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36902-41
EAN/GTIN:
     4042035940995
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertige Sandale, handgenäht.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - zertifizierte orthopädische Einlegesohle gemäß DGUV 112-191 möglich - Glattleder - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen - atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - drei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss - Handnaht - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 41 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 60,41*
€ 78,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,12*
€ 88,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,02*
€ 98,17*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36912-41
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.