Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 36, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 36, weiß
ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 36, weiß
Artikel-Nr.:
     283-845830
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79250-36
EAN/GTIN:
     4052339004170
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.- gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 36 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs weiss, esd clogs, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79253-36
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.