Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle Reflexor 3567/3568, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle Reflexor 3567/3568, Größe 40, weiß
Abeba ESD-Einlegesohle Reflexor 3567/3568, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-857270
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3567-40
EAN/GTIN:
     4042035894847
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

Auswechselbare Einlegesohle für Reflexor® Damen-Berufsschuhe.



Merkmale:
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Mikrofaser "on steam"
  • antistatisch
  • Reflexor®-Fussbett
  • flach, glatt
  • fördert die Durchblutung
  • orthopädische Bettung
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Massage-Sohlen, Massagesohle, abeba einlegesohle gr. 40, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, 3567-40, 2590.3567-40, ABE3567-40, Einlage, Sohle, Einlagesohle, Ersatzfußbett, Fußbett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,10*
€ 13,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 15,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,76*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.