Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Einlegesohle Reflexor 3569/3570, Größe 44, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Einlegesohle Reflexor 3569/3570, Größe 44, weiß
ESD-Einlegesohle Reflexor 3569/3570, Größe 44, weiß
Artikel-Nr.:
     283-857340
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3569-44
EAN/GTIN:
     4042035894700
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Fördert die Durchblutung. Orthopädische Bettung.- ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Mikrofaser "on steam" - antistatisch - Reflexor®-Fussbett - flach, glatt - fördert die Durchblutung - orthopädische Bettung - Größe 44 - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Massage-Sohlen, Massagesohle, massagesohle, Einlage, Einlagesohle, Ersatzfußbett, Fußbett, Sohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,10*
€ 13,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 15,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,70*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.