| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-859830 Herst.-Nr.: 859830 EAN/GTIN: 4050075376261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibles Handgelenkband aus Nylon zur vorübergehenden Personenerdung im Servicebereich. - Anschluss über Druckknopf - verstellbar - elastisch - anitallergisch - auswechelbares Band - Anschlussart DK 3 mm - Farbe grau - typischer Widerstand Innenseite R=<10^5 Ohm - typischer Widerstand Außenseite R=<10^12 Ohm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart DK: | 3 mm | Farbe: | grau | typischer Widerstand Innenseite: | R=<10<sup>5</sup> Ohm | typischer Widerstand Außenseite: | R=<10<sup>12</sup> Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anti static band, Erdungsband, Handgelenkband, Handgelenksband, Handgelenkserdungsband, Personenerdungsband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |