Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederband antiallergenic, ESD, 3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallgliederband antiallergenic, ESD, 3 mm, schwarz
Metallgliederband antiallergenic, ESD, 3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-859870
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2052.750.5.3
EAN/GTIN:
     4052339001995
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
100 % allergiefrei Antiallergenisches Band aus den USA.- elastisch - isolierende Epoxidharzbeschichtung auf der Außenseite - antiallergenic - Anschlussart DK 3 mm - Farbe schwarz - typischer Widerstand Innenseite R=<1 x 10^3 Ohm - typischer Widerstand Außenseite R=>1 x 10^9 Ohm
Weitere Informationen:
Anschlussart DK:
3 mm
Farbe:
schwarz
typischer Widerstand Innenseite:
R=<1 x 10<sup>3</sup> Ohm
typischer Widerstand Außenseite:
R=>1 x 10<sup>9</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Erdungsband, Handgelenkserdungsband, Metallgliederband, Personenerdungsband, Speidel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,49*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2052.750.5.10
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.