Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permastat Schlauchfolie, ESD, 500 mm, 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permastat Schlauchfolie, ESD, 500 mm, 250 m
Permastat Schlauchfolie, ESD, 500 mm, 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861670
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3130.347
EAN/GTIN:
     4052339007904
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- ableitfähige Polyethylenfolie - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Rollenbreite 500 mm - Rollenlänge 250 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Stärke 0,10 mm - Farbe rosa
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Rollenlänge:
250 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,10 mm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Permastat, rosa Beutel, Verpackungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 173,10*
€ 211,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 231,77*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 211,80*
€ 252,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,89*
€ 246,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,87*
€ 234,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 189,75*
€ 225,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 173,10*
€ 205,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3130.34
€ 67,74*
Ähnlich
Warmbier
3130.341
€ 80,54*
Ähnlich
Warmbier
3130.342
€ 90,65*
Ähnlich
Warmbier
3130.343
€ 118,78*
Ähnlich
Warmbier
3130.344
€ 134,26*
Ähnlich
Warmbier
3130.345
€ 152,83*
Ähnlich
Warmbier
3130.346
€ 188,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.