|  |
 |
| Artikel-Nr.: 283-862120 Herst.-Nr.: 3320.WV.0305 EAN/GTIN: 4052339008598 |
| |
|
|  |  |
 | Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.- Abschirmbeutel Typ Metal-In - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - Außenlayer: ableitfähiges Polyester - Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen - Zipper-Verschluss - Metallisierung durch Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Breite x Länge 76 x 127 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen:  |  | Breite x Länge: | 76 x 127 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte, Warmbier |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 283 | |  | |  |  | € 9,80* | ab € 7,25* | € 10,36* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,80* | ab € 7,25* | € 10,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 283 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,25* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 283 |  | Versand: Lager 283 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|