Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.000 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.000 mm, 10 mm
PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.000 mm, 10 mm
Artikel-Nr.:
     283-863110
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4550.10.1000
EAN/GTIN:
     4052339009199
Suchbegriffe:
PE-Steckschaum ESD
pe-steckschaum esd
Hartes Polyäthylenmaterial.- dauerhaft ableitfähig durch Karbon - vernetzt, geschlossenzellig - abriebfest, korrosionsfrei - harte Ausführung - Ausstattung von Behälterböden - Zwischenlage - Abmessung L x B 1.000 x 1.000 mm - Stärke 10 mm - typischer Oberflächenwiderstand Seite ohne Haut RS=10^7-10^8 Ohm, Seite mit Haut RS=10^5-10^6 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.000 x 1.000 mm
Stärke:
10 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
Seite ohne Haut R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm, Seite mit Haut R<sub>S</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ESD Hartschaum, PE-Steckschaum, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 14,40*
€ 20,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 33,35*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4550.10.0353
ab € 4,25*
Ähnlich
Warmbier
4550.10.1500
ab € 22,66*
Ähnlich
Warmbier
4550.10.0253
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.