Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff rosa, ESD, 553 x 353 x 20 mm, Profil 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 553 x 353 x 20 mm, Profil 1:1
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 553 x 353 x 20 mm, Profil 1:1
Artikel-Nr.:
     283-863270
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4930.1.64
EAN/GTIN:
     4052339009380
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
warmbier pu-schaumstoff esd
pu-schaumstoff esd
Weiches Polyurethanmaterial.- elektrostatisch ableitfähig - offenzellig - weiche Ausführung - kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage - Abmessung L x B x H 553 x 353 x 20 mm - Ausführung Profil 1:1 - typischer Ableitwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
553 x 353 x 20 mm
Ausführung:
Profil 1:1
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: ESD Weichschaum, Polyurethan, PU-Schaumstoff, Verpackungspolster, Verpackungsschaum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
€ 3,79*
ab € 2,5406*
€ 3,2606*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 2,23*
€ 3,42*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,9962*
€ 6,2162*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Ähnlich
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Ähnlich
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,53*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Ähnlich
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,22*
Ähnlich
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Ähnlich
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,973*
Ähnlich
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Ähnlich
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,32*
Ähnlich
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Ähnlich
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Ähnlich
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.