Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 6 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 6 mm, glatt
PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 6 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-863290
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4451.W
EAN/GTIN:
     4052339009076
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Weiches Polyurethanmaterial.- dauerhaft leitfähig durch Karbon - offenzellig - weiche Ausführung - Abmessung L x B x H 553 x 353 x 6 mm - Ausführung glatt - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
553 x 353 x 6 mm
Ausführung:
glatt
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ESD Weichschaum, PU-Schaumstoff, PUR-Schaumstoff, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,92*
2 Tage
671
€ 3,79*
ab € 2,22*
€ 3,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 127,00*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4450.W
ab € 0,878*
Ähnlich
Warmbier
4454.W
ab € 1,72*
Ähnlich
Warmbier
4455.W
ab € 2,65*
Ähnlich
Warmbier
4456.W
ab € 2,30*
Ähnlich
Warmbier
4457.W
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.