Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Typ 7350, ESD, ohne Saugleistungsregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Typ 7350, ESD, ohne Saugleistungsregelung
Staubsauger Typ 7350, ESD, ohne Saugleistungsregelung
Artikel-Nr.:
     283-864460
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     555-ESD-S
EAN/GTIN:
     4050075010608
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger im leitfähigen Kunststoffkoffer mit Tragegurt. Leitfähiger Staubsauger für den Servicebereich zum Reinigen von Schaltschränken, Computern, Kopierern, Laserdruckern etc. Der Sauger kann im Tragekoffer verwendet werden. Der Sauger verfügt über einen leistungsstarken Bypassmotor und wird mit einem H13-Filterbeutel, der selbst kleinste Staubpartikel auffängt, ausgeliefert. Besonders geeignet ist der Sauger für den mobilen Einsatz, da das kompakte Design einen einfachen Transport sicherstellt. Ein Zerlegen der angeschlossenen Schläuche und Saugdüsen ist nach dem Einsatz für den Transport nicht nötig.- leichtes, kompaktes Gerät - Gehäuse aus leitfähigem Polypropylen - Ausführung ohne Saugleistungsregelung - Leistung 1.300 W - Unterdruck 127 mbar - Behältervolumen 1.2 l - Luftstrom 37 l/s - 1 Stück Saug-Düsenset - 1 Stück Filterbeutel H13 - 1 Stück 3 m Netzkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Saugleistungsregelung
Leistung:
1.300 W
Unterdruck:
127 mbar
Behältervolumen:
1.2 l
Luftstrom:
37 l/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
PHU-05-ESD
ab € 15,20*
Zubehör
Wetec
PHU-11ESD
ab € 12,17*
Zubehör
Wetec
PHU-04
ab € 20,04*
Zubehör
Wetec
0200326
ab € 11,99*
Zubehör
Wetec
PH-726
ab € 19,77*
Zubehör
Wetec
PH-725
ab € 4,63*
Zubehör
Wetec
PHU-07ESD
ab € 20,64*
Zubehör
Wetec
PHU-20ESD
ab € 17,17*
Zubehör
Wetec
PH-723
ab € 17,25*
Zubehör
Wetec
PH-722
ab € 9,89*
Zubehör
Wetec
PH-708L-ESD
ab € 74,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.