Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterfolie DPF-SK-100, selbstklebend, ESD, 1.220 mm x 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyesterfolie DPF-SK-100, selbstklebend, ESD, 1.220 mm x 100 m
Polyesterfolie DPF-SK-100, selbstklebend, ESD, 1.220 mm x 100 m
Polyesterfolie DPF-SK-100, selbstklebend, ESD, 1.220 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     283-864580
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5235.DPF.SK100
EAN/GTIN:
     4052339010058
Suchbegriffe:
Polyesterfolie
selbstklebend
Transparente, selbstklebende Polyesterfolie mit einer ableitfähigen Oberflächenbeschichtung- zur nachträglichen Verklebung auf glatten, isolierenden Oberflächen geeignet - einseitig ableitfähige Polyesterfolie - selbstklebend - abriebfest - kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage - Abmessung 1.220 mm x 100 m - typischer Oberflächenwiderstand Rp-p=10^6-10^8 Ohm - Materialstärke 0,1 mm - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.220 mm x 100 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Materialstärke:
0,1 mm
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.386,2712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 122 m² (ab € 19,5596* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.507,51114*
€ 2.983,93826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.492,76012*
€ 2.966,38454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.426,41042*
€ 2.887,4284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.391,32078*
€ 2.845,67173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.386,2712*
€ 2.839,66273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.