Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterfolie DPF-100, ESD, 1.220 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterfolie DPF-100, ESD, 1.220 mm x 100 m
Polyesterfolie DPF-100, ESD, 1.220 mm x 100 m
Polyesterfolie DPF-100, ESD, 1.220 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     283-864660
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5235.DPF.100
EAN/GTIN:
     4052339010034
Suchbegriffe:
Antistatische Folie
Polyesterfolie
DPF-100 ist eine transparente Polyesterfolie mit einer beidseitig, ableitfähigen Oberflächenbeschichtung.- abriebfest - kopierfähig - kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage - Abmessung 1.220 mm x 100 m - typischer Oberflächenwiderstand Rp-p=10^6-10^8 Ohm - Materialstärke 0,1 mm - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.220 mm x 100 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Materialstärke:
0,1 mm
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.593,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.716,79*
€ 3.232,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.700,90*
€ 3.214,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.630,86*
€ 3.130,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.594,76*
€ 3.087,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.593,93*
€ 3.086,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.