| |
|
| Artikel-Nr.: 283-864830 Herst.-Nr.: N4-6-6-10-10 EAN/GTIN: 4050075015252 |
| |
|
| | |
| Passend zu Schubladenschrank Typ 5150.810 oder zur losen Verwendung.- elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff - durch Stecksystem kombinierbar - selbsttätig schließender Deckel - schwarzer oder transparenter Deckel lieferbar - Innenmaße L x B x H 68 x 57 x 15 mm - Typ maxi - Deckelfarbe schwarz - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 68 x 57 x 15 mm | Typ: | maxi | Deckelfarbe: | schwarz | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd box, Bauteilbox, Mäuseklo |
| | |
| |