Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDP-SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IDP-SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, gelb
IDP-SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, gelb
Artikel-Nr.:
     283-864900
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     864900
EAN/GTIN:
     4050075891887
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Passend zu Schubladenschrank TYP 5150.810, oder zuralleinigen Verwendung. Aus dauerhaft volumenleitfähigem IDP.- elektrostatisch volumenleitfähiges IDP - durch Stecksystem kombinierbar - selbsttätig schließender Deckel - gelber oder transparenter Deckel lieferbar - Abmessung L x B x H 41 x 37 x 15 mm - Typ groß - Deckelfarbe gelb - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Farbe gelb
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
41 x 37 x 15 mm
Typ:
groß
Deckelfarbe:
gelb
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,70*
€ 92,463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,18*
€ 90,6542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.