Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter aus Schaumstoff, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter aus Schaumstoff, ESD
Leiterplattenhalter aus Schaumstoff, ESD
Artikel-Nr.:
     283-865160
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4550.25.0255.LP
EAN/GTIN:
     4052339009212
Suchbegriffe:
Leiterplattenhalter
Platinenhalter
Platinenrahmen
Dauerhaft ableitfähiger Polyethylenschaumstoff - Typ Hart. Für die Ablage von Leiterplatten.- abgeschrägte Ecken - ableitfähig - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p=10^7-10^8 Ohm - Abmessung L x B x H 355 x 255 x 25 mm - Nutenzahl 25 - Nutenbreite 3 mm - Nuttiefe 12 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
355 x 255 x 25 mm
Nutenzahl:
25
Nutenbreite:
3 mm
Nuttiefe:
12 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,02*
€ 11,76*
2 Tage
222
€ 3,79*
ab € 9,02*
€ 13,09*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.