Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 350 x 190 x 35 mm, Ausführung Mittelwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 350 x 190 x 35 mm, Ausführung Mittelwand
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 350 x 190 x 35 mm, Ausführung Mittelwand
Artikel-Nr.:
     283-865210
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075101122
Suchbegriffe:
5345.EL4-2
WE-5345.EL4-2
Magazinwand
Einschubwand
Die Leiterplattenrahmen verfügen über ein einfaches Montagesystem zur Handhabung von Leiterkarten. Sie werden aus einem einspritzbedruckten leitfähigen Copolymer- Polypropylen hergestellt. Dank der einzigartigen Flexibilität des Einspannsystems können die Seiten- oder Mittelwände über die gesamte Länge der Aluprofilschienen verschoben und so jeder Leiterkartengröße angepasst werden.

Merkmale:
  • gleich aufgebaute Systeme stapelbar
  • Einschub einseitig, um die Leiterkarte gegen Durchrutschen zu sichern
  • Aluprofillänge passend für Euro Behälter 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm
  • alle Seitenwände werden mit Befestigungsmaterial geliefert
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
350 x 190 x 35 mm
Ausführung:
Mittelwand
Anzahl Nuten:
22 + 22
Gewicht:
540 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Temperaturbelastbarkeit:
max. 100 °C
Nutenbreite:
2,5 mm
Nuttiefe:
3 mm
Rasterabstand:
15,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.