Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 250 x 95 x 30 mm, Ausführung Seitenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 250 x 95 x 30 mm, Ausführung Seitenwand
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 250 x 95 x 30 mm, Ausführung Seitenwand
Artikel-Nr.:
     283-865220
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075218899
Suchbegriffe:
5345.EL3-1
WE-5345.EL3-1
Magazinwand
Einschubwand
Die Leiterplattenrahmen verfügen über ein einfaches Montagesystem zur Handhabung von Leiterkarten. Sie werden aus einem einspritzbedruckten leitfähigen Copolymer- Polypropylen hergestellt. Dank der einzigartigen Flexibilität des Einspannsystems können die Seiten- oder Mittelwände über die gesamte Länge der Aluprofilschienen verschoben und so jeder Leiterkartengröße angepasst werden.

Merkmale:
  • gleich aufgebaute Systeme stapelbar
  • Einschub einseitig, um die Leiterkarte gegen Durchrutschen zu sichern
  • Aluprofillänge passend für Euro Behälter 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm
  • alle Seitenwände werden mit Befestigungsmaterial geliefert
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
250 x 95 x 30 mm
Ausführung:
Seitenwand
Anzahl Nuten:
15
Gewicht:
50 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Temperaturbelastbarkeit:
max. 100 °C
Nutenbreite:
2,5 mm
Nuttiefe:
3 mm
Rasterabstand:
15,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.