Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 352 x 53 x - mm, Ausführung Aluprofil (Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 352 x 53 x - mm, Ausführung Aluprofil (Paar)
WETEC Leiterplattenrahmen, ESD, 352 x 53 x - mm, Ausführung Aluprofil (Paar)
Artikel-Nr.:
     283-865240
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075004416
Suchbegriffe:
5345.ELF4
WE-5345.ELF4
Magazinwand
Einschubwand
Die Leiterplattenrahmen verfügen über ein einfaches Montagesystem zur Handhabung von Leiterkarten. Sie werden aus einem einspritzbedruckten leitfähigen Copolymer- Polypropylen hergestellt. Dank der einzigartigen Flexibilität des Einspannsystems können die Seiten- oder Mittelwände über die gesamte Länge der Aluprofilschienen verschoben und so jeder Leiterkartengröße angepasst werden.

Merkmale:
  • gleich aufgebaute Systeme stapelbar
  • Einschub einseitig, um die Leiterkarte gegen Durchrutschen zu sichern
  • Aluprofillänge passend für Euro Behälter 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm
  • alle Seitenwände werden mit Befestigungsmaterial geliefert
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
352 x 53 x - mm
Ausführung:
Aluprofil (Paar)
Anzahl Nuten:
keine
Gewicht:
300 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Temperaturbelastbarkeit:
max. 100 °C
Nutenbreite:
2,5 mm
Nuttiefe:
3 mm
Rasterabstand:
15,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.