| |
|
| Artikel-Nr.: 283-865420 Herst.-Nr.: 5100.861 EAN/GTIN: 4052339009403 |
| |
|
| | |
| Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff. Merkmale:- dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch Karbon
- mit dauerhaft ableitfähigem PE-Steckschaum
- Deckel mit ESD-Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 70 x 45 x 14 mm | Gewicht: | 30 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Steckschaum ESD, Schaum-Platte, Schaumplatten, Transport-Box, Transportbox, transportbox kunststoff schwarz, chip box, transport-box kunststoff, 5100.861, Klappboxen, Kleinbox, Bauteilbox, Kugelscharnierdosen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,992* | € 1,522* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,24* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,92* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|