Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC IC-Stangen- und Regalbehälter, ESD, 650 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC IC-Stangen- und Regalbehälter, ESD, 650 x 160 x 100 mm
WETEC IC-Stangen- und Regalbehälter, ESD, 650 x 160 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     283-865470
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075024797
Suchbegriffe:
5346.EL.6516
WE-5346.EL.6516
Stangenbox
Regalbox
Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
650 x 160 x 100 mm
Gewicht:
820 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen Copolymer (PPC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.