Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hans Kolb Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hans Kolb Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 60 mm
Hans Kolb Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     283-865890
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     03-CSC
EAN/GTIN:
     4050075435432
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter

Container für Fertigung, Lager und Versand. Außen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung.



Merkmale:
  • stapelbar
  • verwendbar mit oder ohne Deckel
  • Stülpdeckel müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
362 x 251 x 60 mm
Gewicht:
60 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 03-CSC, COR-03-CSC, HKO03-CSC, ESD Tablar, Tablett, Corstat, Cortronic, Customer-Store-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HANS KOLB Wellpappe
03-15-CSCD
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.