| |
|
| Artikel-Nr.: 283-866000 Herst.-Nr.: 17-40-CSCD EAN/GTIN: 4050075342167 |
| |
|
| | |
| Zubehör für ESD Container.- stapelbar - Innenmaße L x B x H 581 x 392 x 40 mm - typischer Ableitwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 581 x 392 x 40 mm | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 1,61* | € 2,47* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,64* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|