Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolli ESD, offen, zwei Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrolli ESD, offen, zwei Etagen
Transportrolli ESD, offen, zwei Etagen
Artikel-Nr.:
     283-867110
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     867110
EAN/GTIN:
     4050075050598
Suchbegriffe:
Eurotransportwagen
Kistenroller
Transporthund
Transportrolli
Der WETEC Transportrolli ESD ist eine robuste und effiziente Lösung für den Transport von empfindlichen Elektronikkomponenten und anderen Materialien in ESD-geschützten Bereichen. Dieser offen gestaltete Transportrolli verfügt über zwei Etagen, die optimal auf die Größe von Standard-Lagerbehältern abgestimmt sind. Er eignet sich für vier Behälter mit 400 x 300 mm oder zwei Behälter mit 600 x 400 mm. Die vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm gewährleisten eine ruhige und reibungslose Bewegung des Wagens. Die verzinkte Metallkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und Stabilität. Dieser Transportrolli ist ideal für die Verwendung in Laboren, Fertigungsstätten und anderen Bereichen, in denen ESD-Schutz erforderlich ist.- Geeignet für ESD-geschützte Bereiche - Offenes Design mit zwei Etagen - Passend für Standard-Lagerbehälter (400 x 300 mm / 600 x 400 mm) - Vier Lenkrollen (Durchmesser: 75 mm) für ruhige Bewegung - Verzinkte Metallkonstruktion für Langlebigkeit - typischer Ableitwiderstand Rs=10^3-10^5 Ohm - Abmessung L x B x H 610 x 410 x 500 mm - Belastbarkeit bis 200 kg - Rollen-Ø 75 mm - Farbe silber - 1 Stück WETEC Transportrolli ESD
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
610 x 410 x 500 mm
Belastbarkeit:
bis 200 kg
Rollen-Ø:
75 mm
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
5390.200
ab € 72,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.