Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmesspunkte, 116/121/127/132/138 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Temperaturmesspunkte, 116/121/127/132/138 °C
Temperaturmesspunkte, 116/121/127/132/138 °C
Artikel-Nr.:
     283-868760
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     125-2001
EAN/GTIN:
     4050075191345
Suchbegriffe:
Temperatur-Messpunkte
temperatur messpunkte
Schnelles, einfach einzusetzendes Temperaturüberwachungs-System. Die irreversiblen Messpunkte werden in jeder Fertigung benötigt, um den Qualitätsstandard zu überwachen. Mit den selbstklebenden Messpunkten kann ohne großen Aufwand geprüft werden, ob die richtigen Temperaturen auf den Leiterplatten erreicht bzw. überschritten werden.- Messbereich 116/121/127/132/138 °C - Ø mm - Zoll 15 mm - Messtoleranz +/- 1 %
Weitere Informationen:
Messbereich:
116/121/127/132/138 °C
Ø mm - Zoll:
15 mm
Messtoleranz:
+/- 1 %
Weitere Suchbegriffe: Indikatoren, Lötprofil, Messstreifen, Temperaturmesspunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.