Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel P880, NoClean, 25 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flussmittel P880, NoClean, 25 l
Flussmittel P880, NoClean, 25 l
Artikel-Nr.:
     283-869090
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     142316
EAN/GTIN:
     4006062423166
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
stannol flussmittel
flußmittel
Das Flussmittel P880 ist ein halogenfreies Flussmittel zum Löten von mit Bauteilen bestückten gedruckten Schaltungen. Es ist speziell zum Einsatz in der Lötmontage, in der SMT und fine pitch Technologie entwickelt worden. Es ist harzfrei und deshalb besonders in der Lage rückstandsfreie Leiterplattenoberflächen zu bilden. Durch das speziell hierfür aufgebaute Aktivator- und Lösemittelsystem ist ein praktisch fehlerfreies Löten von peicherbauelementen wie z.B. QFP´s möglich.- DIN ISO 9454 2.2.3 (F-SW34) - harz- und halogenfrei - als Sprayflux geeignet - no-clean - In- Circuit- Test geeignet - guter Durchstieg - auch für Selektivlötanlagen geeignet - Inhalt 25 l - Farbe farblos, klar - Feststoffgehalt 1,9 % - Dichte bei 20 °C 0,812 g/cm³ - Säurezahl 17,0 mg KOH/g - Lösungsmittel Isopropanol/Ethanol - Flammpunkt 12 °C - Flussmittelklasse ORL0
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
farblos, klar
Feststoffgehalt:
1,9 %
Dichte bei 20 °C:
0,812 g/cm³
Säurezahl:
17,0 mg KOH/g
Lösungsmittel:
Isopropanol/Ethanol
Flammpunkt:
12 °C
Flussmittelklasse:
ORL0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flussmittel 25 l, alkoholbasierend, Fluxer, Machinenflux, Sprühflussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Liter (ab € 12,4408* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,41*
€ 440,7879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,18*
€ 436,9442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,95*
€ 398,5905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,02*
€ 385,5838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,02*
€ 370,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.