Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel P981, NoClean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flussmittel P981, NoClean
Flussmittel P981, NoClean
Artikel-Nr.:
     283-869100
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     142346
EAN/GTIN:
     4006062423463
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
stannol flussmittel
flußmittel
Das Flussmittel P981 wird als halogenfreies Harz- Schaumflussmittel auf Alkoholbasis mit vorzüglichen Ergebnissen zum Löten von mit Bauteilen bestückten gedruckten Schaltungen verwendet. Als Träger dient ein synthetisches Harz. Es wirkt nicht korrosiv und erfüllt auch alle anderen Forderungen der Prüfvorschrift nach DIN EN 29454-1. Insbesondere ist es aufgrund höherer Oberflächenwiderstandswerte im Klima für die zukünftigen Anforderungen von hochintegrierten gedruckten Schaltungen sehr gut geeignet. - DIN ISO 9454 2.2.3 (F-SW33) - zum Schäumen und Sprühen - feststoffarm - für Doppelwelle - zum Löten von SMD-Bauteilen - auch für Stickstoffeinsatz - halogenfrei - no clean - In-Circuit-Test geeignet - hohe Lötkraft - Inhalt 25 l - Farbe wasserhell - Feststoffgehalt 2,7 % - Dichte bei 20 °C 0,822 g/cm³ - Säurezahl 21,8 mg KOH/g - Lösungsmittel Isopropanol/Ethanol - Flammpunkt 15 °C - Flussmittelklasse REL0
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
wasserhell
Feststoffgehalt:
2,7 %
Dichte bei 20 °C:
0,822 g/cm³
Säurezahl:
21,8 mg KOH/g
Lösungsmittel:
Isopropanol/Ethanol
Flammpunkt:
15 °C
Flussmittelklasse:
REL0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flussmittel 25 l, alkoholbasierend, Fluxer, Machinenflux, Sprühflussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Liter (ab € 10,9512* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,64*
€ 392,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,78*
€ 386,4882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,33*
€ 359,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,30*
€ 340,697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,78*
€ 325,7982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.