Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kolopaste Nr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Kolopaste Nr. 8
WETEC Kolopaste Nr. 8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-869230
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075013975
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
flussmittelstifte wetec
flussmittelstift

Eignet sich für das Reparaturlöten in der SMT sowie für das Kolben- und Bügellöten. Andere Aufschmelzverfahren wie Heißluft und IR sind möglich. Die Paste ist geeignet zum Dispenserauftrag. Die äußerst geringe Aktivierung bedingt ein sehr gutes Isolationsverhalten der Flussmittelrückstände nach dem Löten.



Merkmale:
  • DIN ISO 9454 1.1.3.B
  • halogenfrei
Lieferumfang:
  • 1 Stück Kartusche mit Stößel und Dosiernadel
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Inhalt:
10 ml
Feststoffgehalt:
55 %
Dichte bei 20 °C:
0,91 g/cm³
Flammpunkt:
13 °C
Zündtemperatur:
425 °C
Viskosität:
10 mg/s
Wassergehalt:
<0,5 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STA-165099-H, STA165099-H, Fluxgel, Flussmittelpaste, Flussmittelcreme, Kolopaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.