| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-869250 Herst.-Nr.: 5101300005M EAN/GTIN: 4050075297573 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die wasserlösliche Flussmittelpaste Rework Flux RF10W wurde speziell für den Einsatz in SMT-Reparaturen und andere Handlötanwendungen entwickelt. Die Hauptkomponenten dieses Flussmittels sind spezielle Harze und Detergentien in Verbindung mit einem halogenfreien Aktivatorensystem. Auf dieser Basis werden allerbeste Reinigungseigenschaften und exzellente Lötergebnisse erreicht. Das Entfernen der Flussmittelrückstände ist zwingend notwendig und kann ohne Zugabe von Reinigern durchgeführt werden.- minimale, wasserklare Rückstände - Rückstände mit Wasser abwaschbar - Top-Optik nach der Reparatur - Inhalt 10 ml - Farbe weißlich - Feststoffgehalt ca. 78 % - Dichte bei 20 °C 0,9 g/cm³ - Flammpunkt 240 °C - pH-Wert 5-7 - 1 Stück Kartusche inklusive Stößel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 ml | Farbe: | weißlich | Feststoffgehalt: | ca. 78 % | Dichte bei 20 °C: | 0,9 g/cm³ | Flammpunkt: | 240 °C | pH-Wert: | 5-7 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flussmittelcreme, Flussmittelpaste, Fluxgel, Rework, Rework Flux, Reworkflux, wasserlöslich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |