| |
|
| Artikel-Nr.: 283-869270 Herst.-Nr.: 869270 EAN/GTIN: 4050075705689 |
| | |
|
| | |
| Sehr gut geeignet für die Reparatur von SMD-Boards und Keramik-Substraten. Flussmittel, bzw. Reiniger können durch leichten Druck auf die variable Spitze punktgenau und schnell aufgetragen werden.- DIN ISO 9454 2.2.3.A - halogenfrei - feststoffarm - exakte, punktgenaue Anwendung - sicher, schnell und kosteneffizient - austauschbare Spitzen - Inhalt 10 ml - Farbe farblos - Feststoffgehalt 2,5 % - Dichte bei 25 °C 0,812 (+/- 0,002) g/cm³ - Säurezahl 16 mg KOH/g - Flammpunkt 12 °C - Flussmittelklasse REM0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 ml | Farbe: | farblos | Feststoffgehalt: | 2,5 % | Dichte bei 25 °C: | 0,812 (+/- 0,002) g/cm³ | Säurezahl: | 16 mg KOH/g | Flammpunkt: | 12 °C | Flussmittelklasse: | REM0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluxer, Fluxpen, Fluxstift, No, No-Clean, No-Clean-Flussmittelstift |
| | |
| |