Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solder Chemistry Schablonenreiniger SR 180, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solder Chemistry Schablonenreiniger SR 180, 5 l
Solder Chemistry Schablonenreiniger SR 180, 5 l
Artikel-Nr.:
     283-869680
Hersteller:
     Solder Chemistry
Herst.-Nr.:
     50020012
EAN/GTIN:
     4050075018406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schablonenreiniger
Sieb- und Schablonenreiniger
sieb- und schablonenreiniger
Der Schablonenreiniger wäscht die Schablone tatsächlich ''porentief'', ohne der Paste zu schaden, was beim Reinigen mit Alkohol und ähnlichen Lösungsmitteln häufig der Fall ist. Dadurch, dass der Schablonenreiniger rasch und gründlich auch stark eingetrocknete Lotpastenreste löst und sehr langsam verdunstet, benötigt man für das Reinigen von Schablonen nur kleinste Mengen. Aus diesem und ökonomischen Gründen ist es ratsam, bei grober und großflächiger Verschmutzung erst eine Vorreinigung mit Alkohol durchzuführen.

Merkmale:
  • löst auch stark getrocknete Lotpastenreste
  • geringer Bedarf, da langsam verdunstend
  • für automatische Reinigungssysteme geeignet
  • greift die Paste nicht an
  • trocknet die Paste nicht aus
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gewicht:
4970 g
Farbe:
transparent
Konsistenz:
flüssig
Dichte bei 20 °C:
0,95 g/cm³
Viskosität:
9,7 mPas
Siedebeginn:
224-298 °C
Flammpunkt:
140 °C
Zündtemperatur:
225 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 50020012, SUD-SR180-5L, SUD5000200012, Verdünnung, IPA, Alkohol, Isopropanol, Aceton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.