Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelverdünner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flussmittelverdünner
Flussmittelverdünner
Artikel-Nr.:
     283-869720
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     869720
EAN/GTIN:
     4050075151523
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aceton
Alkohol
Flussmittelverdünner
IPA
Gebrauchsfertiger Verdünner für Flussmittel auf Isopropanolbasis. Der Verdünner ist geeignet zum Ausgleich von Verdunstungsverlusten, insbesondere notwendig beim Einsatz von Schaumflussmitteln, um die richtige Flussmittelkonzentration wieder herzustellen. Außerdem eignet sich der Verdünner auch als Lösemittel für Harz- und Säurerückstände.- ideal zum Reinigen von Lotpasten - entfernt auch Farbe und Öle - entspricht Type VD 500 - Inhalt 25 l - Farbe farblos, klar - Dichte bei 20 °C 0,785 g/cm³ - Flammpunkt 21 °C - Isopropylalkohol 99 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
farblos, klar
Dichte bei 20 °C:
0,785 g/cm³
Flammpunkt:
21 °C
Isopropylalkohol:
99 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Isopropanol, VD 500, VD-500, Verdünner, Verdünnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Liter (ab € 3,3832* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,85*
€ 128,3415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,40*
€ 126,616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,81*
€ 121,1539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,10*
€ 116,739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.