Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger für SMD-Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger für SMD-Kleber
Reiniger für SMD-Kleber
Artikel-Nr.:
     283-869730
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     869730
EAN/GTIN:
     4050075257102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aceton
Alkohol
IPA
Isopropanol
Verdünnungs- und Lösungsmittel. Alternativ zu Loctite Reiniger 7360. Eignet sich hervorragend zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffen auf der Platine sowie zum Reinigen von Nadeln, Ventilen und Schablonen. - zur Entfernung von nicht ausgehärtetem SMD-Kleber - Inhalt 1 l - Farbe farblos - Geruch angenehm - Siedepunkt 57 °C - Flammpunkt -10 °C - Zündtemperatur 455 °C - Dichte bei 20 °C 0,93 g/cm³
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
farblos
Geruch:
angenehm
Siedepunkt:
57 °C
Flammpunkt:
-10 °C
Zündtemperatur:
455 °C
Dichte bei 20 °C:
0,93 g/cm³
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleberentferner, Reiniger, Verdünnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.