Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Schablonenreinigungstücher SR 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Schablonenreinigungstücher SR 180
WETEC Schablonenreinigungstücher SR 180
WETEC Schablonenreinigungstücher SR 180
Artikel-Nr.:
     283-869840
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     SRT-180/50
EAN/GTIN:
     4050075004089
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schablonenreiniger
Sieb- und Schablonenreiniger
sieb- und schablonenreiniger
Speziell für die Reinigung von Druckschablonen entwickelt.

Merkmale:
  • fusselfreies Original DuPont-Tuch
  • reinigt auch stark getrocknete Lotpastenreste
  • geringer Bedarf, weil langsam verdunstend
  • greift die Paste nicht an
  • trocknet die Paste nicht aus
Lieferumfang:
  • 1 Dose 50 Tücher
Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Geruch:
alkoholartig
Schmelzpunkt:
-89 °C
Siedepunkt:
82 °C
Flammpunkt:
<21 °C
Zündtemperatur:
425 °C
Dichte bei 20 °C:
0,785 g/cm³
Viskosität:
2 mPas
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SRT-180/50, Wischtücher, Schablonentücher, Wipes, Cleaner, SRT, Schablonenreinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.