Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray Eco-Stencil Schablonenreiniger, 950 ml Sprühflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray Eco-Stencil Schablonenreiniger, 950 ml Sprühflasche
Techspray Eco-Stencil Schablonenreiniger, 950 ml Sprühflasche
Artikel-Nr.:
     283-869860
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1570-LT
EAN/GTIN:
     7388882021607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Effiziente Reinigung aller Arten von Lotpaste auf Schablonen oder Boards. Hervorragende Alternative zu IPA-Reinigern, die aus Sicherheits- oder Umweltschutzgründen nicht eingesetzt werden dürfen.

Merkmale:
  • schnelle und zuverlässige Pastenreinigung
  • reinigt auch ausgehärtete Kleber
  • nicht brennbar
  • biologisch abbaubar
  • verdunstet schnell
Weitere Informationen:
Ausführung:
950 ml Sprühflasche
Gewicht:
1020 g
Farbe:
farblos, klar
Dichte bei 25 °C:
0,99
Flammpunkt:
96 °C
Siedepunkt:
100 °C
pH-Wert:
5-6
VOC:
2,7 %, 26,5 g/l
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schablonenreiniger, Sieb- und Schablonenreiniger, sieb- und schablonenreiniger, 1570-LT, TEC1570-LT, Wischtücher, Schablonentücher, Wipes, Cleaner, SRT, Eco, Eco-Stencil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 11,05*
€ 15,74*
6 Tage
8
€ 3,79*
ab € 12,33*
€ 17,55*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.