| |
|
| Artikel-Nr.: 283-870050 Herst.-Nr.: 2351-100 EAN/GTIN: 0738888101303 |
| |
|
| | |
| Dieses Tuch saugt das 6-fache des Eigengewichts auf. Merkmale:- extrem weich
- für sensible Produkte
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Abmessung: | 10 x 10 cm | Farbe: | weiß | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Schablonenreiniger, Sieb- und Schablonenreiniger, techspray reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, 2351-100, TEC2351-100, Wischtücher, Wipes, Lappen, Wischtuch, Vliesstuch, Putztuch, Präzisionstuch, Papiertuch, Reinigungstuch, Tuch, Glasfaserreinigungstuch, Spezialtuch, Glasfasertuch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,05* | € 7,53* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,21* | € 7,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,63* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 10,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,62* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|