Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapton-Klebeband, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapton-Klebeband, 30 mm
Kapton-Klebeband, 30 mm
Artikel-Nr.:
     283-870930
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2SC0000030
EAN/GTIN:
     4050075009572
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band wetec
kapton band
Hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband (bis 300° C kurzzeitig belastbar), speziell zum Abdecken von kritischen Bauelementen wie z.B. Goldsteckerleisten während des Wellenlötens.- rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen - original DuPont-Basismaterial - Breite 30 mm - Rollenlänge 33 m - Kern-Ø 76 mm - Materialstärke 0,06 mm - Wärmeklasse H (180 °C) - Zugfestigkeit 45 N/cm - Farbe goldbraun transparent - Temperaturbeständig bis kurzzeitig 300 °C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
33 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,06 mm
Wärmeklasse:
H (180 °C)
Zugfestigkeit:
45 N/cm
Farbe:
goldbraun transparent
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 300 °C
Weitere Suchbegriffe: kapton band 30 mm, Abdeckband, Kapton-Klebeband, Temperaturbeständiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.