Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 20 mm
Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 20 mm
Artikel-Nr.:
     283-871050
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     871050
EAN/GTIN:
     4050075101085
Suchbegriffe:
Kapton Klebepunkte
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Das Kapton Polyimid-Band ist ein Allzweck-Hochtermperatur-Material. Es wird beim Wellenlöt- und Reflow-Prozess eingesetzt. Der Silikonkleber sorgt für ein sauberes und sicheres Entfernen nach der Verarbeitung.- geschlitzter Inliner zum problemlosen Abnehmen der Punkte - Klebepunkte-Ø 20 mm - Rollenlänge 1.000 (Stück) - Kern-Ø 76 mm - Materialstärke 0,065 mm - Wärmeklasse H (180 °C) - Zugfestigkeit 50 N/cm - Farbe bronze - Durchschlagfestigkeit 7,0 kV/mm - 1 Rolle à 1.000 Klebepunkte
Weitere Informationen:
Klebepunkte-Ø:
20 mm
Rollenlänge:
1.000 (Stück)
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,065 mm
Wärmeklasse:
H (180 °C)
Zugfestigkeit:
50 N/cm
Farbe:
bronze
Durchschlagfestigkeit:
7,0 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, klebepads, Abdeckband, Hitzebeständiges Klebeband, Kapton-Klebepunkte, Lötabdeckband, Polyimid-Klebepunkte, Ronden, Temperaturbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.