Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxid Wärmeleitklebstoff, Typ 3880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxid Wärmeleitklebstoff, Typ 3880
Epoxid Wärmeleitklebstoff, Typ 3880
Artikel-Nr.:
     283-871180
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195701
EAN/GTIN:
     4050075057115
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite 2 komponenten Klebstoff
Loctite 2k Kleber
Loctite Epoxid Klebstoff
Loctite Epoxidkleber
Geeignet zum Verkleben von Metall, Keramik, Gummi und Kunststoff.- Kleben statt Löten - Einkomponenten-Klebstoff - elektrisch leitfähig - härtet sehr schnell aus - Inhalt 10,6 g - Farbe silber - Konsistenz pastös - Dichte bei 20 °C 2,44 g/cm³ - Flammpunkt >93 °C - Siedepunkt >140 °C - Aushärtungszeit 10 min (125 °C), 6 min (150 °C), 3 min (175 °C) - Wärmeleitfähigkeit 2 W/mK
Weitere Informationen:
Inhalt:
10,6 g
Farbe:
silber
Konsistenz:
pastös
Dichte bei 20 °C:
2,44 g/cm³
Flammpunkt:
>93 °C
Siedepunkt:
>140 °C
Aushärtungszeit:
10 min (125 °C), 6 min (150 °C), 3 min (175 °C)
Wärmeleitfähigkeit:
2 W/mK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: loctite 2 komponenten klebstoff, Epoxid, Klebstoff, Metallkleber, Silberkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.