Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 10 ml
SMD-Klebstoff, Typ 3609, Kartusche EFD, 10 ml
Artikel-Nr.:
     283-871190
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     230123
EAN/GTIN:
     4050075057054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteilkleber
Dispensbarer Kleber
Druckbarer Kleber
rakelbarer
Hervorragend geeignet für Highspeed-Dispensing.- sehr hohe Nassfestigkeit - sehr gut zu dosieren - über Highspeed-Dispenser mit bis zu 50.000 dots/h - besonders hohe Tropfentiefe möglich - zum Rakeln und Dispensen geeignet - Typ 3609 - Kartusche EFD - Inhalt 10 ml - Farbe dunkelrot - Konsistenz gelartig, viskos - Dichte bei 20 °C 1,1 g/cm³ - Flammpunkt >93 °C - Siedepunkt >93 °C
Weitere Informationen:
Typ:
3609
Kartusche:
EFD
Inhalt:
10 ml
Farbe:
dunkelrot
Konsistenz:
gelartig, viskos
Dichte bei 20 °C:
1,1 g/cm³
Flammpunkt:
>93 °C
Siedepunkt:
>93 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SMD-Kleber, SMD-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.