Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste T12, 35 g, Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste T12, 35 g, Tube
Wärmeleitpaste T12, 35 g, Tube
Artikel-Nr.:
     283-871700
Hersteller:
     Armack
Herst.-Nr.:
     8003513
EAN/GTIN:
     4029072001148
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeableitendes Füllmittel zwischen den Kontaktflächen der Halbleiter und Kühlkörper. Die Paste trocknet nicht aus, wird nicht hart und schmilzt nicht.- chemisch neutral - Inhalt 35 g - Verpackung Tube - Hitzebeständig bis 200 °C - Farbe weiß, undurchsichtig
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 g
Verpackung:
Tube
Hitzebeständig:
bis 200 °C
Farbe:
weiß, undurchsichtig
Weitere Suchbegriffe: Temperaturableitung, Thermopaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armack
8010014
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.