Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 10/300 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1043003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1043003
EAN/GTIN:
     4011338173294
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 10 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschlag, Langband, Pollmann, Schlagladenbeschlag, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.