Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 13/300 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1063003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1063003
EAN/GTIN:
     4011338190871
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.