Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 13/600 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1066003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1066003
EAN/GTIN:
     4011338191038
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
600 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 3
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.