Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 16/700 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1087001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1087001
EAN/GTIN:
     4011338009319
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 16 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 105 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
700 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.