Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken J 13/160 mm zum Einschrauben, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1110150
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1110150
EAN/GTIN:
     4011338189967
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Pollmann Einschraubhaken mit Holzgewinde, bei Montage im Mauerwerk sind Dübel (siehe Zubehör) zu verwenden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewinde:
12 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubhaken, Haken, Haken zum Einschrauben, Kloben, Kloben zum Einschrauben, Pollmann, Torbeschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
297
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,91*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 6,64*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,12*
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,89*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.