Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge schwer 600 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1126600
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1126600
EAN/GTIN:
     4011338019400
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Pollmann Kreuzgehänge mit vernietetem Stift Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
3.5 mm
Maß A:
600 mm
Maß B:
40 mm
Klappe (Lappen):
70 x 105 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 8
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Kistenband, Oldenburger Keuzgehänge, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,74*
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,25*
1 Tag
114
1
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 8,05*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,08*
3 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 5,82*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.