Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, französische Form 300 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1127300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1127300
EAN/GTIN:
     4011338229915
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Pollmann Französisches Kistenband mit gerolltem Scharnier, Enden halbrund, einseitig versenkte Lochung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
300 mm
Maß B:
40 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenband 300mm, Französisches Kistenband, Kistenbeschlag, Kreuzgehänge, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.